SECOM - Alasvalo Aircom LED Circular - 20W. 4000K. 2096lm. IP44 uppo

Valoiste Oy
KopioiKopioi
SECOM - Alasvalo Aircom LED Circular - 20W. 4000K. 2096lm. IP44 uppo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410042471197

Sähkönumero

4247119

Toimittajan tuotenumero

4220012084

Tukkuerä

0

Pyöreä uppoasennettava LED-alasvalo. IP44. 20W. 4000K. kehysväri: valkoinen. PMMA häikäisysuoja

Alasvalo Aircom LED Circular
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako.  Teho 20W,2096lm. Värilämpötila 4000K.

Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 50.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.

Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalinen häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, valaisimen halkaisija: 245mm, upotusaukko 230mm.

Kytkentä:
Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, 2x1,5mm2, päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).

Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävänä versiona (painonappi, 1-10V ja DALI.)