SECOM - Alasvalo Aircom LED Square - 13W. 4000K. 1003lm. IP44 uppo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410042471258
Sähkönumero
4247125
Toimittajan tuotenumero
42500184
Tukkuerä
0
Nelikulmainen uppoasennettava LED-alasvalo. IP44. 13W. 3000K. kehysväri: valkoinen. PMMA häikäisysuoja
Alasvalo Aircom LED Square
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen uppoasennettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Teho 13W, 1003lm. Värilämpötila 4000K. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 40.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.
Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinia, opaali häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys.
Kytkentä:
Erillinen, kaksoiseristetty virtalähde valaisimen sisällä, johdotus 2x1,5mm2. Päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).
Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavana olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (painonappi, 1-10V ja DALI)
Alasvalo Aircom LED Square
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen uppoasennettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Teho 13W, 1003lm. Värilämpötila 4000K. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 40.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.
Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinia, opaali häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys.
Kytkentä:
Erillinen, kaksoiseristetty virtalähde valaisimen sisällä, johdotus 2x1,5mm2. Päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).
Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavana olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (painonappi, 1-10V ja DALI)