SELCAST - Aihiolaippa III - 30421

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 126 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - umpinainen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034011356

Sähkönumero

3401135

Toimittajan tuotenumero

30421

Tukkuerä

20

Leveys:

126 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

umpinainen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

III-AIHIOLAIPPA SIL lyöntiaihiot kpl 04xØ21 04xØ23 04xØ29 04xØ38



Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528