SELCAST - Asennuskotelo HST IP66 SS319 - SSJ4 200x100x61mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmKorkeus:
61 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 100 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 61 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034391540
Sähkönumero
3439154
Toimittajan tuotenumero
SSJ4
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
100 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
61 mm
Syvyys:
200 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Koko 200 x 100 x 61 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.


