SELCAST - Asennuskotelo HST IP66 SS322 - SSJ7 300x150x81mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 150 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 81 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Selcast SSJ
EAN-koodi
6410034391571
Sähkönumero
3439157
Toimittajan tuotenumero
SSJ7
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
150 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
sinkitty
Koko 300 x 150 x 81 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.






