SELCAST - Asennuskotelo HST IP66 SS331 - SSJ16 500x300x161mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmKorkeus:
161 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 500 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 161 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034391663
Sähkönumero
3439166
Toimittajan tuotenumero
SSJ16
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
500 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
161 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Koko 500 x 300 x 161 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.


