SELCAST - Asennuskotelo - I-laippa-aukko x 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034392509
Sähkönumero
3439250
Toimittajan tuotenumero
YK 1/1 IP67 300X170X
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
120 mm
Leveys:
310 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
172 mm
Mitoitusvirta (In):
0 A
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
0 mm
Asennuslevyllä:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Soveltuu salamasuojaukseen:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
muu
Yleiskotelo IP 67
Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, pylväs- seinäkiinnitys
Kotelon mitat 172x310x120 mm.


