SELCAST - Jakorasia 180C 400V IP67 - LÄMMÖNKESTÄVÄ JAKORASIA 4xPK16

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 140 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016239303

Sähkönumero

1623930

Toimittajan tuotenumero

311 300

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

4

Pituus:

140 mm

Leveys:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

42 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

4

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

LÄMMÖNKESTÄVÄ JAKORASIA SIL 4x2,5mm2+2,5mm2 400V 180C PK16/10 IP67



LÄMMÖNKESTÄVÄ JAKORASIA 2,5 mm2 180°C 400V IP 67
Silumiininen lämmönkestävä jakorasia.
Metalliset PK16 holkkitiivisteet silikonitiivisterenkain (kaapeliØ 10 mm).
Silikoninen kannentiiviste. 4-nap. keraaminen kytkentälaatta(myös 5- ja 6-nap. malleja.)
Rasiassa maadoitusliitin 2,5mm2. Jatkuvalämmönkestävyys 180°C,
lyhytaikainen lämmönkestävyys 200°C>2h.