SELCAST - Jakorasia - 2.5mm2 6x16 HOLKKIT.SIL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 140 mm
Leveys - 140 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016239112
Sähkönumero
1623911
Toimittajan tuotenumero
311 110
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
42 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivientien lukumäärä:
6
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Jakorasia, 400 V IP 67
5x2 5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv. Muoviset holkkitiivisteet. 89x89mm.
Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.)


