SELCAST - Jakorasia - 21 3X21 HOLKKITIIV SIL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 154 mm
Leveys - 124 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016238245
Sähkönumero
1623824
Toimittajan tuotenumero
1605/4 100MMØ
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
154 mm
Leveys:
124 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
69 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Läpivientien lukumäärä:
3
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Pyöreät jakorasiat 690V,
Silumiiniset Pyöreät silumiinirasiat, sisä-Ø 100mm. Metalliset PK 21 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 18mm 1). Rasioissa 5x6 mm2 vaippaliittimet ja 6 mm2 maadoitusliitin. Maalatut mallit maalattu ruskealla epoximaalilla.
Muovinen kytkentälaatta. Saatavana myös sinetöintiruuveilla.


