Etusivu

SELCAST - Jakorasia - 29 3X29 HOLKKITIIV SIL

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 212 mm

  • Leveys - 180 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016238443

Sähkönumero

1623844

Toimittajan tuotenumero

1608/4 150MM

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

212 mm

Leveys:

180 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

85 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

16 mm²

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

JAKORASIA SIL Ø150. 5X16mm2, 16mm2 maad. 690V, PK29/4 IP44

Pyöreät jakorasiat 690V,
silumiiniset