SELCAST - Jakorasia - 2X16TIIV.

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 114 mm

  • Leveys - 83 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016237590

Sähkönumero

1623759

Toimittajan tuotenumero

331 090

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

4

Pituus:

114 mm

Leveys:

83 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

42 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

JAKORASIA SIL 4x2,5mm2+2,5mm2 400V PK16/9 IP67, Alumiiniset PK 16holkkitiivisteet



Jakorasia, 400V, IP 67
4x2,5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv.
Alumiiniset holkkitiivisteet. 83x88 mm.