SELCAST - Jakorasia - 321111 2.5 mm2 KALVOTIIV.

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pituus - 89 mm

  • Leveys - 89 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016231710

Sähkönumero

1623171

Toimittajan tuotenumero

321 111 ILMAN KYTKENTÄ

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Pituus:

89 mm

Leveys:

89 mm

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

43 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

6

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

KALVOTIIVISTERASIA SIL 2,5mm2 ilman kytkentälaatta, 400V, IP44, läpäiviennit 6 PVC-tiivisteellä kaapeleiile Ø 9-13 mm. RUSKEA



Kalvotiivisterasia, 400V, IP 44
TPE-kaksoiskalvotiivisteillä, halogeni vapaa. 89x89 mm.  Saatavana myös laivaolosuhteisiin tarkoitettu, Selcastin tuotenumero 7219271. Katso lisää Selcastin kotisivuilta