SELCAST - Jakorasia - JAKORASIA 16mm2 3xPK 29

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pituus - 265 mm

  • Leveys - 240 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016238641

Sähkönumero

1623864

Toimittajan tuotenumero

1606/4 200MMØ

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Pituus:

265 mm

Leveys:

240 mm

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

102 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

JAKORASIA SIL Ø200. 5X16mm2, 16mm2 maad. 690V, PK29/4 IP44



Pyöreät jakorasiat 690V,
silumiiniset