SELCAST - Jakorasia - JAKORASIA 6mm PK21/10 E

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 146 mm

  • Leveys - 98 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016232809

Sähkönumero

1623280

Toimittajan tuotenumero

336 101

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

4

Pituus:

146 mm

Leveys:

98 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

49 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

4

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

JAKORASIA SIL 4x6mm2+6mm2 690V, Alumiiniset PK 21 holkkitiivisteet, PK21/10 IP67 rusk.



Jakorasia, 690 V, IP 67,
4x6 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK21 läpiv. 98x98