SELCAST - Jakorasia - JAKORASIA 6mm2 IP67 4xPK21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 154 mm
Leveys - 154 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016230263
Sähkönumero
1623026
Toimittajan tuotenumero
1605/6E
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
154 mm
Leveys:
154 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
69 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Läpivientien lukumäärä:
4
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
silumiiniset


