SELCAST - Jakorasia pyöreä - 21 2X16 1604/2 HOLKKITIIV SIL

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 120 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016238023

Sähkönumero

1623802

Toimittajan tuotenumero

1604/2 80MMØ SIL.

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

120 mm

Leveys:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

51 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

JAKORASIA SIL Ø80mm 2,5mm2 IP67 400V PK16/2 (LÖYTYY MYÖS MERIMALLEINA)



Rasia silumiinia, sisä-Ø 80mm. Alumiiset tai messinkiset (niklattu) PK 16 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 10 mm. Rasiassa maadoitusliitin 2,5mm2. 5-napainen muovinen.Erilaisia piippuvaihtoehtoja saa merimalleina: Kuva piipuista. Merimallien tuotenumerot ovat 72 192 02 - 72 192 11