SELCAST - Jakorasiaan - VEDONPOISTIN D12,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kojerasialle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016239976
Sähkönumero
1623997
Toimittajan tuotenumero
301
Tukkuerä
0
Sopii kojerasialle:
kyllä
Vedonpoistaja, maks. Ø 14,5 mm johto. Sopii 2,5mm2 jako- ja vaihtorasiaan
Osa 2,5 mm2 jako- ja vaihtorasioista voidaan varustaa sisäpuolisella vedonpoistimella siirrettäviä kaapeleita varten. Vedonpoistimeen sopii maks. Ø 14,5 mm johto.
Osa 2,5 mm2 jako- ja vaihtorasioista voidaan varustaa sisäpuolisella vedonpoistimella siirrettäviä kaapeleita varten. Vedonpoistimeen sopii maks. Ø 14,5 mm johto.


