SELCAST - KYTKIN IP67 VÄÄNTÖ 2-NAP/1 - 514 121 / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020055913

Sähkönumero

2005591

Toimittajan tuotenumero

514 121 / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

vaihto-/vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

98 mm

Laitteen korkeus:

52 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Merkintätila/-pinta:

valinnainen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

KYTKIN IP67 VÄÄNTÖKYTKIN 2-NAP, 250V, 10A, 1XPK16 Harmaa (korvaa 72 282 91)



Kytkin IP67 Merimalli
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.