SELCAST - KYTKIN VAIHTO, 2-NAP. IP67/9 - 514 362 / Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020055968
Sähkönumero
2005596
Toimittajan tuotenumero
514 362 / HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
74 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Merkintätila/-pinta:
valinnainen
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kytkin IP67 Merimalli
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.


