SELCAST - Kytkin vaihto - 519 261 IP67

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - ruskea

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020059768

Sähkönumero

2005976

Toimittajan tuotenumero

519 261

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

ruskea

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

112 mm

Laitteen korkeus:

51 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Merkintätila/-pinta:

valinnainen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

VESITIIVISKYTKIN SIL 16 A, 250V, IP67 Vaihto PK16/2 Ruskea



Kytkin, 250V, 16A
ruskeaksi epoksoitu silumiinirasia. PK 16 läpivienti.