SELCAST - Laivavalaisin - PL 11W 1xTC-S 11W

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - ruskea

  • Pituus - 300 mm

  • Sisältää lampun - ei

  • Kattoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043070115

Sähkönumero

4307011

Toimittajan tuotenumero

4711 11W 300X120X93MM

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruskea

Pituus:

300 mm

Sisältää lampun:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

G23

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

magneettinen muuntaja

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

120 mm

Nimellisvirta-alue:

50...60 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

93 mm

PL-VALAISIN SIL 11W IP55

PL-valaisin
kuten edellä, mutta IP55. Kupu saranoitu. Pinnallinen katto- tai seinävalaisin.
Runko epoksoitua kevytvalua, kupu polykarbonaattia. Valoteho = 616 lm