SELCAST - Läpivientilaippa - II-AIHIOL. 6xØ23 2xØ29 2xØ38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 88 mm
Korkeus - 9 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - umpinainen
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034011257
Sähkönumero
3401125
Toimittajan tuotenumero
20623
Tukkuerä
0
Leveys:
88 mm
Korkeus:
9 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
II-AIHIOLAIPPA SIL lyöntiaihiot kpl 06xØ23 02xØ29 02xØ38
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528


