SELCAST - Läpivientilaippa - II-AIHIOLAIPPA 15 kpl Ø23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 88 mm
Korkeus - 9 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - umpinainen
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034011226
Sähkönumero
3401122
Toimittajan tuotenumero
21523
Tukkuerä
0
Leveys:
88 mm
Korkeus:
9 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
sinkitty
II-AIHIOLAIPPA SIL lyöntiaihiot kpl 15xØ23
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528


