SELCAST - Liitäntärasia - 1621/2 6 mm2

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 154 mm

  • Leveys - 117 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016438225

Sähkönumero

1643822

Toimittajan tuotenumero

1621/2

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

154 mm

Leveys:

117 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

110 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

LIITÄNTÄRASIA SIL 5x2,5mm2 690V IP 67 PK 21/2



Liitäntärasia, IP 67
silumiinia, vedonpoistimella

Silumiininen rasia on aina käytettävä Saunassa kiukaan liitosjohdon kytkemiseen. 200 mm korkeuteen asti aina käytettävä silumiinirasia ja ja kiukaan lähellä, ilmoitetussa kiukaan minimisuojaetäisyydestä.