SELCAST - Painike - PAINONAPPI IP67 2xPK16 E10

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - metalli

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 95 mm

  • Laitteen korkeus - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020454815

Sähkönumero

2045481

Toimittajan tuotenumero

511 301

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

metalli

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

95 mm

Laitteen korkeus:

95 mm

Nimellisjännite:

240 V

Nimellisvirta:

1 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

ruskea

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

Laitteen syvyys:

50 mm

PAINONAPPI SIL 1A, 250 V, IP67, PK16/9 E10 Ruskea



Painonappi, 250V, 1A
toimitetaan ilman hohtolamppua E10.
Ruskeaksi epoksoitu silumiinirasia. Linssi kirkas.
PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.