SELCAST - Painike - PAINONAPPI VAL. IP67/2 NO(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - metalli
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 95 mm
Laitteen korkeus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020459124
Sähkönumero
2045912
Toimittajan tuotenumero
512 216 HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
metalli
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
95 mm
Laitteen korkeus:
115 mm
Nimellisjännite:
240 V
Nimellisvirta:
1 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Laitteen syvyys:
70 mm
Tuote tiedot:
- NO (sulkeutuva) (NC avautuva erikois tilauksena punaisena)
- 220V AC/DC
- Pun. tai Vihr. valo vakiona, mainitse jos haluatte painikkeen muissa väreissä
- 24V AC/DC NO tai NC myös saatavana erikoistilauksena puanisena
- Palautuva, palautumaton myös saatavana
- Kotelon väritys RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- 75x75x61/70 (lxpxk)
- Sileä kansi tai kansi suojakehyksellä, suojakehys suojaa ulkoisilta kolhuilta
- Painike kestävää polykarbonaattia, hyvät kestävyydet kolhuja ja lämpötiloja vastaan
- PK16 holkkitiiviste, tiiviste Ø11 mm
- Kytkentä, min. 1x0,5mm² ja max. 2x1,5mm²
- Painonappi on sisar tuote Hätä-seis painikkeen kanssa
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä


