Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

SELCAST - SCHUKO 16A IP44 1xPK16 - Pistorasia

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - ruskea

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024018617

Sähkönumero

2401861

Toimittajan tuotenumero

515 101

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

ruskea

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

98 mm

Laitteen korkeus:

59 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PISTORASIA SIL 16A, 250V, IP 44, PK16/1 Ruskea

Pistorasia, 250V, 16A, IP 44
Rasiat silumiiniset, ruskeaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.

Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)