SELCAST - Pistorasia - 2-OS SCHUKO IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - ruskea
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.9 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410024019614
Sähkönumero
2401961
Toimittajan tuotenumero
516 101
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
ruskea
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
59 mm
Laitteen syvyys:
160 mm
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaksoispistorasia, 250V, 16A, IP 44
Rasiat silumiiniset, ruskeaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)







