SELCAST - Pistorasia PK16/2 IP44 - KAKSOIS-SCHUKO+USB 2xPK16

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - metalli

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024019324

Sähkönumero

2401932

Toimittajan tuotenumero

516 232 SCHUKO+USB

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

harmaa

Materiaali:

metalli

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

112 mm

Laitteen korkeus:

59 mm

Laitteen syvyys:

160 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KAKSOISPISTORASIA Schuko+USB-latauspistoke (Out USB 5V DC / 16A,230VAC,IP44 PK16/2) RAL7035



KAKSOIS-SCHUKO+USB 2xPK16 RAL7035 väri
USB-latauspistoke soveltuu mobiililaitteisiin ja älypuhelimille
USB-pistokkeen ominaisuudet:
  • 2 x USB 2.0
  • 100-240VAC, 50/60 Hz
  • Out 5V DC
  • max. 3A (1,5A + 1,5A)
  • USB liitäntä DIN EN 50558  


  • Schuko:
  • 16A/250VAC
  • IEC 60884-1


RAL7035 väri