SELCAST - Pistorasia - Vesitiivis schuko 16A IP68/9

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024018037

Sähkönumero

2401803

Toimittajan tuotenumero

515 IP68/9 HARMAA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

harmaa

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

80 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Laitteen syvyys:

100 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Nimellisvirta:

230 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7035

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

kyllä

Eristetty asennus:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

16 V

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VESITIIVIS PISTORASIA Harmaa 16A. 230V 2p+E. IP 68. M20/1 Harmaa

Vesitiivis pistorasia
Vesitiivis pistorasia suojauslukolla IP67/68, suunniteltu ankaraan käyttöön! Teollisuuden ankariin olosuhteisiin; pesuhallit, laivat, satamat, ankarat olosuhteet. 
Banjonetti kansi, suuri avautumiskulma ja kansikiristys, iskunkestävä pistoke.Kotelo IK09,  34 391 04, alumiininen kotelo pohjustettu kromatoinnilla.
Kotelo maalattu parhaalla UV sekä korroosio suojalla, harmaa RAL-7035.
Erilaiset läpiviennit, M20/M25 erilaisille kaapelieille. (M20 6-12 / M25 11-17)
Kestää: laimeita happoja, öljyä, alkaalia, rasvaa.Kiinnitysruuvit ruostumatonta terästä.
Saatavana myös kaksois pistorasiana.

Pistorasia, 16A, 230V 2p+E maadoitettu, myös suojamaadoitus kotelossa
Pistotulppa, 16A, 230V 2p+E, kaksoismaadoitus 24 490 10