SELCAST - Rasiakansi - LIITÄNTÄKANSI UPPORAS. E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 110 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 84...84 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - ripustuskansi kiinnikkeillä
Rasian/kotelon pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011515709
Sähkönumero
1151570
Toimittajan tuotenumero
1641 E
Tukkuerä
0
Halkaisija:
110 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
84...84 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
ripustuskansi kiinnikkeillä
Rasian/kotelon pituus:
78 mm
Pituus:
110 mm
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
ruskea
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Kannet
Silumiiniset ripustus- ja liitäntäkannet standardinmukaisiin muovisiin jakorasiohin. PK16, holkkitiiviste vedonpoistimilla, voidaan myös tilata ruskeaksi epoksoituna. kaapelille Ø10-14mm.
Silumiininen rasia on aina käytettävä Saunassa kiukaan liitosjohdon kytkemiseen. 200 mm korkeuteen asti aina käytettävä silumiinirasia ja ja kiukaan lähellä, ilmoitetussa kiukaan minimisuojaetäisyydestä. Kansi saatavana myös muissa väreissä.


