SELCAST - Ripustusrasia - 16 1+1X16 HOLKKITIIV SIL

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 135 mm

  • Leveys - 115 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016338013

Sähkönumero

1633801

Toimittajan tuotenumero

1619/1

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

135 mm

Leveys:

115 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

87 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RIPUSTUSRASIA SIL 5x2,5mm2 400V IP67 PK16/1



Ripustusrasia, 400V, IP 67
5x2,5 mm2 vaippaliittimet.PK16 läpiviennit, vedonpoisto kannen läpiviennin holkkitiivisteessä.