SELCAST - Ripustusrasia - 1619/1E 2.5 mm2

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 135 mm

  • Leveys - 115 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016330017

Sähkönumero

1633001

Toimittajan tuotenumero

1619/1 E

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

135 mm

Leveys:

115 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

87 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RIPUSTUSRASIA SIL 5x2,5mm2 400V IP67 PK16/1 RUSKEA



Ripustusrasia, 400V, IP 67
5x2,5 mm2 vaippaliittimet.PK16 läpiviennit, vedonpoisto kannen läpiviennin holkkitiivisteessä.