SELCAST - KYTKIN L. IP67 2-NAP 2xPK16 - 519 222 / Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410020055326
Sähkönumero
2005532
Toimittajan tuotenumero
519 222 / HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
112 mm
Laitteen korkeus:
51 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Merkintätila/-pinta:
valinnainen
Valaisu:
kyllä
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin 250V, 16A, IP67 Merimalli
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.


