SELCAST - SCHUKO 16A IP44 2xPK16/2 - 517 201 Harmaa LUKOLLINEN

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024018587

Sähkönumero

2401858

Toimittajan tuotenumero

517 201 HARMAA LUKOLL

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

harmaa

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

112 mm

Laitteen korkeus:

59 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LUKOLLINEN PISTORASIA 16A, 250V, IP 44 PK16/2 Harmaa

Pistorasia, 250V, 16A, IP 44
Rasiat silumiiniset, Lukollinen pistorasia, harmaa.
PK 16 läpivienti.
7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosio määräykset. Kaikissa 7035 tuotteissa on haponkestävät kansiruuvit sekä öljynkestävät tiivisteet.

Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)