Etusivu

SELCAST - SELV-pistorasia - 12 V AC 97731212A

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - ruskea

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024017221

Sähkönumero

2401722

Toimittajan tuotenumero

SELV 12V AC 97731212A

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

ruskea

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

98 mm

Laitteen korkeus:

59 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

12 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-Os.Selv Pistoras. SIL 12V AC 4mm2 PK16/1 50 Hz IP34