Etusivu

SELCAST - SELV-pistorasia - 24 V AC 97731224A

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024017245

Sähkönumero

2401724

Toimittajan tuotenumero

97731224A

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

98 mm

Laitteen korkeus:

59 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Väri:

ruskea

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

24 V

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

95 mm

2-Os.Selv Pistoras. SIL 24V AC 4mm2 PK16/1 50 Hz IP34