SELCAST - Suljettu teollisuusvalaisin - LED-4700 6,3W IP67 Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Pituus - 244 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043071563

Sähkönumero

4307156

Toimittajan tuotenumero

LED-4700 6,3W HARMAA

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

244 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

86 mm

Nimellisvirta-alue:

50...60 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

69 mm

LED-4700 6,3W 220-240VAC, 50-60Hz, IP67 Harmaa Marine 244X86X69mm



LED-Valaisin IP67 6,3W
Pinnallinen katto- tai seinävalaisin. 2xPK16
Runko epoksoitua kevytvalua, kupu polykarbonaattia. Valoteho = 493 lm. LED malli on merimalli: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista. 
FI-hyväksytty, FI 28645

Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.