SELCAST - Suljettu teollisuusvalaisin - PL-VALAISIN 11W IP55 Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 300 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043070511

Sähkönumero

4307051

Toimittajan tuotenumero

4711 11W 300X120X93MM

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

300 mm

Sisältää lampun:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

G23

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

magneettinen muuntaja

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

120 mm

Nimellisvirta-alue:

50...60 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

93 mm

PL-VALAISIN SIL 11W IP55 Harmaa Marine

PL-valaisin
kuten edellä, mutta IP55. Kupu saranoitu. Pinnallinen katto- tai seinävalaisin.
Runko epoksoitua kevytvalua, kupu polykarbonaattia. Valoteho = 616 lm
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.