SELCAST - Suljettu teollisuusvalaisin - PL-VALAISIN 9W IP67 4700

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - ruskea

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Pituus - 244 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043070597

Sähkönumero

4307059

Toimittajan tuotenumero

4700 PL-9W /HARMAA 24

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruskea

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

244 mm

Sisältää lampun:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

G23

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

magneettinen muuntaja

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

86 mm

Nimellisvirta-alue:

50...60 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

69 mm

PL-VALAISIN 9W 230/50 Kirkas IP67 4700 Harmaa



PL-valaisin, IP67.
Pinnallinen katto- tai seinävalaisin. 2xPK16
Runko epoksoitua kevytvalua, kupu polykarbonaattia. Valoteho = 240 lm (opal 205 lm) Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista. FI-hyväksytty  LED-mallit 43 071 53 & 43 071 56
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.