SELCAST - Talovarokekotelo - TAV 335CU

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulaketyyppi - ruuvattava sulake

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Ryhmien lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034392417

Sähkönumero

3439241

Toimittajan tuotenumero

TAV 335CU 300X170X17

Tukkuerä

1

Sulaketyyppi:

ruuvattava sulake

Nimellisvirta:

3 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ryhmien lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Korkeus:

310 mm

Leveys:

172 mm

Kiskojärjestelmän sijainti:

yleiskäyttöinen

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Syvyys:

120 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

TALOVAROKEKOTELO IP67



Talovarokekotelo IP67
Silumiinipainevalua, kansi saranoitu, 35A, 400 V, pylväs- seinäkiinnitys,
syöttö Cu 3 x 16 + 16, Al 3 x 35 Al + 10 Cu tai 4 x 35 Al
(Al kaapelia varten tarvitaan kaapelinkengät AL1 34 395 93),
läpiviennit moniosatiivisteellä PK 29, kaapeli Ø 18-27 mm.