SELCAST - Umpilaippa - KOROTETTU II-LAIPPA

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 126 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - umpinainen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034011806

Sähkönumero

3401180

Toimittajan tuotenumero

II/0 UMPI, KOROTETTU

Tukkuerä

0

Leveys:

126 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

umpinainen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

KOROTETTU II-LAIPPA SIL



Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528 korotettu umpilaippa