SELCAST - VAIHTORASIA 6mm2 IP67 - 336 021 / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 146 mm

  • Leveys - 64 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016235725

Sähkönumero

1623572

Toimittajan tuotenumero

336 021 / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

4

Pituus:

146 mm

Leveys:

64 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

49 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

VAIHTORASIA Harmaa 4x6mm2+6mm2 690V, Alumiiniset PK 21 holkkitiivisteet, PK21 IP67 rusk.



Vaihtorasia IP67 RAL-7035
4x6 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. Rasioissa 1 kpl sisäpuolinen vedonpoistin. PK16 läpiv. Alumiiniset holkkitiivisteet. 64x98 mm. Saatavana myös pohjareiällä.

Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.
Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.)