SELCAST - Vaihtorasia - VAIHTORASIA 2,5mm2 IP67

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 130 mm

  • Leveys - 4 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016237538

Sähkönumero

1623753

Toimittajan tuotenumero

331 220 SINETÖIT.

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

4

Pituus:

130 mm

Leveys:

4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

42 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

SINETÖITÄVÄ VAIHTORASIA SIL 4x2,5mm2+2,5mm2 400V PK16 IP67



SINETÖITÄVÄ VAIHTORASIA 2,5 mm2 400 V IP67
Silumiininen vaihtorasia.Metalliset PK16 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 11 mm.
Sinetöitävät kansiruuvit. Rasioissa 4x2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5 mm2
maadoitusliitin. Rasia on varustettu sisäpuolisella vedonpoistimella.
Erikoistilauksesta tiiveysluokkaan IP68.