SEMENTTIVALIMO M.KULTANEN - Kaapelinsuojakouru 125x125x500 - Betonikouru raudoitettu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 500 mm
Leveys - 125 mm
Muoto - katon muoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9750428
Toimittajan tuotenumero
9750428
Tukkuerä
100
Pituus:
500 mm
Leveys:
125 mm
Muoto:
katon muoto
temp


