SEMENTTIVALIMO M.KULTANEN - Kaapelinsuojakouru 95x95x500 - Betonikouru 95 raudoittamaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 500 mm
Leveys - 95 mm
Muoto - katon muoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9750425
Toimittajan tuotenumero
5264
Tukkuerä
100
Pituus:
500 mm
Leveys:
95 mm
Muoto:
katon muoto
ei raudoitusta


