SEMENTTIVALIMO M.KULTANEN - Kaapelinsuojakouru 95x95x500 - Betonikouru raudoitettu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - katon muoto
Leveys - 95 mm
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9750426
Toimittajan tuotenumero
9750426
Tukkuerä
9750426
Muoto:
katon muoto
Leveys:
95 mm
Pituus:
500 mm
temp


