Etusivu

Senko - Lähiverkkotesteri - Näkyvän valon laser 650 nm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - yhteyden testilaite

  • Ilmaisun muoto - analoginen

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067503248

Sähkönumero

6750324

Toimittajan tuotenumero

DTO104

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

yhteyden testilaite

Ilmaisun muoto:

analoginen

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Näkyvän valon punainen laser 650 nm, vian paikallistaja

Senko Smart Checker (AFT-G-FC) näkyvän valon laser vianpaikannukseen. Erinoimaisen kevyt työkalu katkenneen kuidun havaitsemiseen.
Smart Checkerillä lähetät kuitukaapeliin aallonpituudeltaan 650 nm punaista valoa. Valokuidusta karkaava punainen valo kertoo tarkalleen halkeaman tai katkoksen sijainnin.

Ominaisuuksia
  • 650nm +/-10nm aallonpituuden näkyvä laservalo (Class 2M)
  • Lähetysmuoto jatkuva valo tai pulssi/sykäys
  • Lähtöliitin käy kaikkiin 2,5 mm ferrulen liittimiin SC / ST / FC
  • Lisävarusteena kärkiadapteri (DTO105) 1,25 ferrulen liittimille LC
  • Toimintaetäisyys jopa 3 km, teho 0.5 mW
  • Käyttölämpötila 0~50°C
  • Paristojen tyhjenemisestä ilmaiseva LED-merkkivalo