Senko - Mittalaitetarvike - Adapteri 2.5/1.25mm PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - testipiste-adapteri
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
PC/tulostinliitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296690104
Sähkönumero
6705112
Toimittajan tuotenumero
DTO103
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
testipiste-adapteri
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
2.5mm/1.25mm adapteri, keltainen (optisen tehon mittalaitteelle)
2.5 mm / 1.25 mm adapteri, keltainen, optisen tehon mittalaitteille.
2.5 mm / 1.25 mm adapteri, keltainen, optisen tehon mittalaitteille.



